Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-344037 Herst.-Nr.: 20653 EAN/GTIN: 4043619206537 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Notebookschloss von Navilock können verschiedene Geräte, wie Notebook, Beamer, Monitor etc. an jedem Ort gesichert werden. Das 1,8 m lange Stahlkabel mit Schlüssel-Schloss lässt sich ganz einfach um Gegenstände, wie z. B. Tischbein, Stuhl oder Ähnliches anbinden und sichert somit das Gerät vor Diebstahl.
Kensington Slot kompatibel Dieses Notebookschloss ist mit dem sogenannten Kensington Slot kompatibel. Als Kensington Slot wird die 3 x 7 mm große Öffnung am Gehäuse bezeichnet. An vielen Geräten ist diese Öffnung mit einem Schloss-Symbol gekennzeichnet. Durch die kleine Bauform des Schlosses ist dieses Sicherungskabel ideal für schmale Netbooks geeignet.
Verriegeln des Schlosses ohne Schlüssel Durch den besonderen Mechanismus des Laptopschlosses ist ein Verriegeln des Schlosses ohne Schlüssel möglich. Der passende Schlüssel wird lediglich zum Entriegeln benötigt. Weitere Informationen: | | weight: | 0.155 kg | height: | 0.035 m | width: | 0.150 m | depth: | 0.155 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 11,14* | € 15,73* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 11,28* | € 15,91* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 11,29* | € 15,93* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 15,34* | € 21,47* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,38* | € 33,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|