Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel Nanoxia USB 2.0 auf USB-C 1,0m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel Nanoxia USB 2.0 auf USB-C 1,0m schwarz
Kabel Nanoxia USB 2.0 auf USB-C 1,0m schwarz
Artikel-Nr.:
     832-344377
Hersteller:
     Nanoxia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260285299698
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb c usb kabel schwarz 1 m
usb anschlusskabel
Das praktische NANOXIA USB Type-C cable ermöglicht, dank seiner Länge von 100cm, einen flexiblen und unkomplizierten Anschluss von Smartphone, Tablet und anderen mobilen Geräten. So ist das schwarze USB auf USB Type-C Sync-und Ladekabel ein Allrounder bei der Stromversorgung oder Datenübertragung.

    • Sync- und Ladekabel
    • 100 cm Kabellänge
    • Farbe: Schwarz


Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
0.030 kg
height:
0.001 m
width:
0.140 m
depth:
0.170 m
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 1m, Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 0,73*
€ 1,22*
5 Tage
499
€ 1,00*
ab € 8,10*
€ 11,83*
€ 3,50*
ab € 10,94*
€ 15,73*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.