Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne IPCam FCS-4080 PTZ36x Dome Out 5MP H.265 IR 56W PoE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne IPCam FCS-4080 PTZ36x Dome Out 5MP H.265 IR 56W PoE
LevelOne IPCam FCS-4080 PTZ36x Dome Out 5MP H.265 IR 56W PoE
Artikel-Nr.:
     832-344693
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FCS-4080
EAN/GTIN:
     4015867209332
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Weitere Informationen:
weight:
5.587 kg
height:
0.430 m
width:
0.245 m
depth:
0.270 m
Weitere Suchbegriffe: ir überwachungskamera, IP Cam
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.799,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.040,65*
€ 3.618,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.001,35*
€ 3.571,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.884,54*
€ 3.432,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.826,34*
€ 3.363,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.799,77*
€ 3.331,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.