Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technogroup Support Pack: 5J Vorort 4h Supermicro 10K 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technogroup Support Pack: 5J Vorort 4h Supermicro 10K 24/7
Technogroup Support Pack: 5J Vorort 4h Supermicro 10K 24/7
Artikel-Nr.:
     832-344892
Hersteller:
     Technogroup
Herst.-Nr.:
     SP2415220C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IT Serviceverträge
it serviceverträge
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Garantieverlängerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.138,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.291,69*
€ 2.727,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.269,27*
€ 2.700,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.195,96*
€ 2.613,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.155,45*
€ 2.564,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.138,41*
€ 2.544,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.