Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Fasermaler D.spitze NC 10St Etui


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
STAEDTLER Fasermaler D.spitze NC 10St Etui
STAEDTLER Fasermaler D.spitze NC 10St Etui
Artikel-Nr.:
     832-345453
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     320 NWP10
EAN/GTIN:
     4007817320006
Suchbegriffe:
Doppelfasermaler
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Entspricht EN 71

Leicht auswaschbar
Aus den meisten Textilien

Blockierte Spitze
Selbst bei außerordentlich starkem Schreibdruck bleibt die Spitze des Markers blockiert und kann nicht in den Schaft geschoben werden.

Zwei Spitzen
Strichbreite dünn ca. 1,0 mm; Strichbreite dick ca. 3,0 mm

Kappe mit Atemluftkanal
Nach ISO 11540 und BS 7272-1/2
Weitere Informationen:
weight:
0.104 kg
height:
0.010 m
width:
0.120 m
depth:
0.180 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
569
€ 5,49*
ab € 1,99*
€ 3,53*
11 Tage
574
€ 5,87*
ab € 2,20*
€ 3,89*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,25*
€ 3,92*
€ 6,95*
ab € 2,44*
€ 4,26*
2 Tage
15
€ 5,95*
ab € 2,58*
€ 4,40*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 3,92*
€ 4,66
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 3,24*
€ 3,86
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 3,06*
€ 3,64
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 2,97*
€ 3,53
pro Etui
ab 100 Etuis
€ 2,81*
€ 3,34
pro Etui
ab 10000 Etuis
€ 2,25*
€ 2,68
pro Etui
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.