| |
|
| Artikel-Nr.: 832-345725 Herst.-Nr.: 313-9 EAN/GTIN: 4007817331705 |
| |
|
| | |
| - Universalstift für fast alle Oberflächen - Für Overhead-Projektion geeignet - Auch für CD/DVD Beschriftung geeignet - Hervorragend wisch- und wasserfest auf fast allen Flächen - Sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder - Permanente, geruchsarme Tinte - Lichtechte Farben: schwarz, braun - Wetterfeste Farbe schwarz - STAEDTLER Box, aufstellbar - Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer - DRY SAFE - kann tagelang offen liegen ohne einzutrocknen (Prüfklima nach ISO 554) - Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug - Xylol- und toluolfreie Tinte - Hervorragende Farbbrillanz - Linienbreite S - Superfein (ca. 0.4 mm) - Nachfüllbar Weitere Informationen: | | weight: | 0.093 kg | height: | 0.145 m | width: | 0.025 m | depth: | 0.070 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,129* | € 1,749* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 8,16* | € 12,71* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,74* | € 13,70* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,29* | ab € 9,92* | € 14,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|