Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER triplus color box 26ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STAEDTLER triplus color box 26ST
STAEDTLER triplus color box 26ST
Artikel-Nr.:
     832-345838
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     323 TB26
EAN/GTIN:
     4007817017128
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Kunststoffbox mit 26 sortierten Farben
Weitere Informationen:
weight:
0.280 kg
height:
0.030 m
width:
0.125 m
depth:
0.180 m
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,73*
€ 12,93*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 9,22*
€ 13,89*
8 Tage
8
1
€ 5,87*
ab € 10,15*
€ 15,17*
1
€ 5,50*
ab € 11,26*
€ 17,62*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.