Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia Alkaline Batterien AAA 24er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Olympia Alkaline Batterien AAA 24er Pack
Olympia Alkaline Batterien AAA 24er Pack
Artikel-Nr.:
     832-346257
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     40180
EAN/GTIN:
     4030152401802
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Olympia Top Power Alkaline Batterien AAA LR03 - Hochwertige Alkaline-Batterien, übersichtlich verpackt in einer 24er-Box mit Sichtfenster. - Jeweils 4 Batterien zusätzlich in Schrumpffolie eingeschweißt, um die Lagerfähigkeit (bis zu 7 Jahre ab Produktion) zu verbessern. - Universell einsetzbar mit verbessertem Auslaufschutz zum Schutz hochwertiger Elektronik. - Entspricht den strengen Kriterien des „Nordic Swan“-Ökolabels - frei von Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) und Blei (Pb).
Weitere Informationen:
weight:
0.285 kg
height:
0.046 m
width:
0.044 m
depth:
0.067 m
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, aaa batterie alkali, aaa batterie, Batterien
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 3,58*
€ 5,31*
€ 3,50*
ab € 14,79*
€ 21,20*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.