| |
|
| Artikel-Nr.: 832-346312 Herst.-Nr.: nLED200B531 EAN/GTIN: 4004005022605 |
| |
|
| | |
| LED Taschenlampe
Diese SCHWAIGER® Taschenlampe im Miniformat eignet sich bestens für die Nutzung im Alltag und kann leicht in jeder Tasche verstaut werden. Das Gehäuse der Taschenlampe wurde aus robustem Aluminium gefertigt und ist zusätzlich vor Spritzwasser geschützt (IPx4). Die superhelle Leuchtkraft wird durch die COB (Chip-on-Board)-LED erreicht. Diese Lampe ist sowohl In Notfällen als auch bei Reparaturen, beim Camping und bei Montagearbeiten der ideale Helfer. Weitere Informationen: | | weight: | 0.106 kg | height: | 0.040 m | width: | 0.115 m | depth: | 0.160 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 2,85* | € 4,69* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 13,42* | € 19,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|