Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger LED Taschenlampe 110 Lumen blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger LED Taschenlampe 110 Lumen blau
Schwaiger LED Taschenlampe 110 Lumen blau
Artikel-Nr.:
     832-346315
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     TLED300B531
EAN/GTIN:
     4004005022629
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
LED Taschenlampe Diese SCHWAIGER® Taschenlampe eignet sich bestens für die Nutzung im Alltag und kann leicht in jeder Tasche verstaut werden. Das Gehäuse der Taschenlampe wurde aus robustem Aluminium gefertigt und übersteht hierdurch auch den ein oder anderen Sturz unbeschadet. Die superhelle Leuchtkraft wird durch die COB (Chip-on-Board)-LED erreicht. Diese Lampe ist sowohl In Notfällen als auch bei Reparaturen, beim Camping und bei Montagearbeiten der ideale Helfer.
Weitere Informationen:
weight:
0.183 kg
height:
0.050 m
width:
0.130 m
depth:
0.220 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.