Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WatchGuard Firebox T20 with 3-yr Basic Security Suite (WW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WatchGuard Firebox T20 with 3-yr Basic Security Suite (WW)
WatchGuard Firebox T20 with 3-yr Basic Security Suite (WW)
Artikel-Nr.:
     832-346425
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WGT20033-WW
EAN/GTIN:
     0654522228345
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall
hardware-firewall watchguard
Weitere Informationen:
weight:
1.452 kg
height:
0.120 m
width:
0.230 m
depth:
0.240 m
Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall, Firewall(Hardware)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 825,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 903,85*
€ 1.075,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 895,25*
€ 1.065,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,98*
€ 1.037,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,37*
€ 982,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.