Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-347356 Herst.-Nr.: DN-97665 EAN/GTIN: 4016032463085 |
| |
|
| | |
| Die ideale Lösung zur Aufbewahrung und zum Aufladen Ihrer portablen Geräte in einem Standard Netzwerk- oder Serverschrank
- 14 Plätze mit jeweils 28 mm Breite - Robuste Stahlbügel zur Fixierung der Geräte - Kabeldurchführung und Klettband an der Rückseite - Kabelüberlängenablage an der Unterseite (20x410x140 mm)
Mit diesem speziellen Fachboden können Sie jeden handelsüblichen 482,6 mm (19")-Schrank zur Aufbewahrung Ihrer portablen Geräte wie Tablet-PCs, Notebooks oder Smartphones nutzen. Die robusten Stahlbügel bieten Platz für bis zu 14 Geräte. An der Vorderseite befinden sich Kabeldurchlässe, sodass die Geräte optimal verkabelt werden können, um sie beispielsweise an eine Stromquelle zum Laden anzuschließen. Die Unterseite ist mit einer Ablage für Kabelüberlängen ausgestattet. Zur nutzerfreundlichen Bedienung lässt sich der Fachboden im montierten Zustand nach vorne herausziehen, um schnell und einfach an die angeschlossenen Komponenten zu gelangen. Auf der 482,6 mm (19") Ebene wird lediglich eine Höheneinheit (1HE) benötigt, um den Fachboden zu befestigen. Die komplette Höhe inkl. der Metallbügel beträgt 175 mm. Weitere Informationen: | | weight: | 5.597 kg | height: | 0.200 m | width: | 0.360 m | depth: | 0.510 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 61,29* | € 78,06* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 61,30* | € 78,07* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 62,14* | € 79,04* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 62,72* | € 79,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 64,28* | € 81,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|