Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS PCI Expr Card 2x USB 3.1 1 Port USB-C + USB A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS PCI Expr Card 2x USB 3.1 1 Port USB-C + USB A
DIGITUS PCI Expr Card 2x USB 3.1 1 Port USB-C + USB A
Artikel-Nr.:
     832-347368
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-30225
EAN/GTIN:
     4016032460077
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
USB 3.1 PCI Express Schnittstellenkarte mit 2 externen USB 3.1 Anschlüssen: 1x USB A Buchse, 1x USB Type-C™ Buchse für Geräte der neuesten Generation

- USB 3.1 Super Speed bis zu 10 Gbits
- 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ Buchse
- 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) A Buchse
- Unterstützt Datentransferraten von 10G / 5G / 480 / 12 / 1.5 Mbps

Erweitern Sie Ihren PC um zwei externe USB 3.1 Ports, die es Ihnen ermöglichen, verschiedene USB Geräte, wie z.B. Docking Stationen, Card Reader, oder externe Gehäuse an Ihren Computer anzuschließen. Die Karte verfügt über 2 externe USB 3.1 Anschlüsse: 1x USB A Buchse, 1x USB Type-C™ Buchse und ermöglicht eine Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 10 Gbps. Über die mitgelieferte Low Profile Blende kann die Karte ebenfalls in kleinen Computergehäusen verbaut werden.
Weitere Informationen:
weight:
0.137 kg
height:
0.155 m
width:
0.040 m
depth:
0.140 m
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 2,90*
ab € 18,47*
€ 24,41*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 18,51*
€ 24,42*
€ 4,50*
ab € 19,03*
€ 24,90*
€ 4,00*
ab € 19,87*
€ 26,38*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 20,30*
€ 26,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.