Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS PCI Expr Card 3.0 - M.2 NGFF/NVMe SSD (x4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS PCI Expr Card 3.0 - M.2 NGFF/NVMe SSD (x4)
DIGITUS PCI Expr Card 3.0 - M.2 NGFF/NVMe SSD (x4)
Artikel-Nr.:
     832-347371
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-33170
EAN/GTIN:
     4016032464419
Suchbegriffe:
M2 Controller
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Nutzen Sie M.2 NGFF/NVMe SSDs an PCIe x4-Steckplätzen auf dem Mainboard - B & M Key

- NGFF/NVMe SSD M.2 Adapterkarte für PCIe-Slots: x4/x8/x16
- Unterstützt NVMe Key B/M M.2 SSD inklusive 2230, 2242, 2260 & 2280
- Unterstützt M-Key M.2 SSD, B-Key und B+M Key M.2 SSD
- Ultraschnelle PCI Express V3.0-Datenübertragung von bis zu 6 Gbps / 32 GT/s
- Unterstützt PCIe 3.0 / SATA 3.0
- Low-Profile Slotblende inklusive

Diese PCIe x4-Adapterkarte ist geeignet für M.2 / NGFF Speichermedien (NVMe) mit B, M, B+M Key und den Abmessungen 2230, 2242, 2260 & 2280. Zusammen mit der x4-Schnittstelle und dem PCIe 3.0 Standard sind Datenübertragungen von bis zu 6 Gbps (32GT/s) möglich. Die Speichermedien können wahlweise über die integrierte SATA-Schnittstelle bei M.2 SATA SSDs oder über die PCIe-Schnittstelle bei NVMe PCIe SSDs angebunden werden. Setzen Sie den Turbo ein - mit der multifunktionalen M.2 PCIe 3.0 Add-On Karte von DIGITUS®.
Weitere Informationen:
weight:
0.132 kg
height:
0.030 m
width:
0.125 m
depth:
0.175 m
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 6,93*
€ 9,67*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 7,07*
€ 9,81*
€ 4,50*
ab € 7,08*
€ 9,88*
€ 4,00*
ab € 7,46*
€ 10,83*
Frei Haus
ab € 7,92*
€ 11,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.