Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LSI Kabel 1x8 SFF-8654 to 2x4 SFF-8643 Mini-SAS HD 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LSI Kabel 1x8 SFF-8654 to 2x4 SFF-8643 Mini-SAS HD 1m
LSI Kabel 1x8 SFF-8654 to 2x4 SFF-8643 Mini-SAS HD 1m
Artikel-Nr.:
     832-347481
Hersteller:
     LSI
Herst.-Nr.:
     05-60003-00
EAN/GTIN:
     0830343007578
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
SCSI Kabel
SAS Controller
Weitere Informationen:
weight:
0.067 kg
height:
0.020 m
width:
0.200 m
depth:
0.200 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 48,80*
€ 54,68*
Frei Haus
ab € 51,60*
€ 57,64*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 52,29*
€ 58,38*
€ 3,50*
ab € 55,91*
€ 62,18*
2 Tage
6
€ 4,45*
ab € 57,27*
€ 63,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Microchip Technology
2304900-R
ab € 45,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.