Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LSI Kabel 1x8 SFF-8654 to 8x U.3 SFF-8639 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LSI Kabel 1x8 SFF-8654 to 8x U.3 SFF-8639 1m
LSI Kabel 1x8 SFF-8654 to 8x U.3 SFF-8639 1m
Artikel-Nr.:
     832-347495
Hersteller:
     LSI
Herst.-Nr.:
     05-60006-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel
Weitere Informationen:
weight:
0.242 kg
height:
0.045 m
width:
0.295 m
depth:
0.285 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.