Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-347526 Herst.-Nr.: UA0371 EAN/GTIN: 4052792061451 |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "Pro Full-HD-USB-Webcam mit Mikrofon" von LogiLink Die LogiLink Pro Full-HD-USB-Webcam mit Mikrofon macht es Ihnen einfach, mit Ihrer Verwandtschaft in Kontakt zu treten und Videogespräche zu führen. Bleiben Sie so in Verbindung und genießen Sie die Zeit mit Ihrer Familie und Ihren Freunden, egal ob Sie im Ausland studieren oder arbeiten. Das 1080p-Full-HD-Video mit 30 Bildern pro Sekunde sorgt für lebensechte Bildqualität auf Android-Fernsehern. Befestigen Sie die Kamera dazu einfach mühelos an jedem beliebigen Ort; klemmen Sie sie an LCD-Bildschirmen, Laptops, Tischplatten oder befestigen Sie sie auf Ihrem eigenen Stativ. Weitere Informationen: | | weight: | 0.182 kg | height: | 0.070 m | width: | 0.115 m | depth: | 0.150 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 17,47* | € 23,84* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 18,65* | € 25,92* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 19,21* | € 25,92* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 20,90* | € 28,06* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 26,63* | € 35,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|