Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chenbro GEZ PSU, CRPS, 1200W, Hot Swap, with PDB, FSP


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     832-347661
Hersteller:
     Chenbro
Herst.-Nr.:
     384-23804-3101A0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Server Netzteile
Weitere Informationen:
weight:
4.027 kg
height:
0.175 m
width:
0.220 m
depth:
0.410 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,55*
€ 388,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,60*
€ 385,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,97*
€ 365,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,54*
€ 361,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,46*
€ 330,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.