Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SYNOLOGY 4GB RAM memory D4ES01-4G 4GB DIMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SYNOLOGY 4GB RAM memory D4ES01-4G 4GB DIMM
SYNOLOGY 4GB RAM memory D4ES01-4G 4GB DIMM
Artikel-Nr.:
     832-347771
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     D4ES01-4G
EAN/GTIN:
     4711174724031
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
weight:
0.035 kg
height:
0.010 m
width:
0.090 m
depth:
0.130 m
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 67,42*
€ 84,04*
Frei Haus
ab € 67,44*
€ 84,06*
€ 4,00*
ab € 67,99*
€ 84,68*
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 68,28*
€ 85,01*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 68,44*
€ 85,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,19*
€ 101,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.