Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Hemispheric DS-2CD6365G0E-IS(1.27mm)(B) 6MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Hemispheric DS-2CD6365G0E-IS(1.27mm)(B) 6MP
Hikvision Hemispheric DS-2CD6365G0E-IS(1.27mm)(B) 6MP
Artikel-Nr.:
     832-347894
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD6365G0E-IS(1.27MM)(B)
EAN/GTIN:
     6941264013556
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 397,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,24*
€ 558,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,64*
€ 555,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,55*
€ 532,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,17*
€ 517,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,83*
€ 473,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hikvision
DS-2CD6365G0E-IVS(1.27MM)(B)
ab € 418,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.