Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ANW 9004 (RW) 4x GbE RJ45 32 AP+2K Clients R1B21A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE ANW 9004 (RW) 4x GbE RJ45 32 AP+2K Clients R1B21A
HPE ANW 9004 (RW) 4x GbE RJ45 32 AP+2K Clients R1B21A
Artikel-Nr.:
     832-348910
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R1B21A
EAN/GTIN:
     0190017324975
Suchbegriffe:
Bluetooth-Gateway
Router
aruba router
bluetooth gateway
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: 4 port router
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.141,31*
€ 1.244,60*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.173,69*
€ 1.282,63*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 1.190,40*
€ 1.293,25*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.486,43*
€ 1.619,53*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.293,25*
€ 1.538,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.268,71*
€ 1.509,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.237,34*
€ 1.472,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.190,40*
€ 1.416,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.