Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chenbro GEH 2U RM23724H04*14418: 2U, 24-bay 2.5" 12Gb/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chenbro GEH 2U RM23724H04*14418: 2U, 24-bay 2.5" 12Gb/s
Chenbro GEH 2U RM23724H04*14418: 2U, 24-bay 2.5" 12Gb/s
Artikel-Nr.:
     832-351781
Hersteller:
     Chenbro
Herst.-Nr.:
     RM23724H04*14418
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19" Gehäuse
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 690,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 776,56*
€ 924,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,70*
€ 908,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,45*
€ 893,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,63*
€ 869,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,38*
€ 821,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.