Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-352383 Herst.-Nr.: 1X645AA EAN/GTIN: 0194850442315 |
| |
|
| | |
| Zweckmäßigkeit trifft auf Design Bewältigen Sie Ihren Arbeitsweg mit einer eleganten und robusten Topload-Tasche mit umweltbewusstem Design dank recyceltem Stoff[1]. Die HP Prelude Pro Recycle-Topload-Tasche bietet Sicherheitsfunktionen, damit Sie Ihre Geräte in aller Ruhe von zu Hause zum Arbeitsplatz und an alle anderen Orte transportieren können. Weitere Informationen: | | weight: | 0.060 kg | height: | 0.090 m | width: | 0.315 m | depth: | 0.420 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 18,07* | € 24,41* | | | | | 28 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 18,22* | € 24,42* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 18,20* | € 24,44* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 18,25* | € 24,49* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,80* | € 25,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|