Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-352472 Herst.-Nr.: K67864WWA EAN/GTIN: 0085896678649 |
| |
|
| | |
| Kombiniert mit dem Lade- & Synchronisierungs-Kabinett für Universal-Tablets von Kensington können Sie mit diesem USB auf Lightning-Kabel (im Zehnerpack) sicherstellen, dass bis zu 10 iPad® Air oder iPad mini mit Retina Display für einen ganzen Tag im Klassenraum geladen und betriebsbereit sind. Die Kabel sind optimal auf die integrierten USB-Anschlüsse des Kabinetts abgestimmt.
Für die Verwendung mit dem Kensington Lade- & Synchronisierungs-Kabinett für Universal-Tablets (K67682) bestimmt USB auf Lightning Für iPad Air und iPad mini mit Retina Display Länge: 11,25 Zoll (285mm) nur für die Verwendung mit K67862 Weitere Informationen: | | weight: | 0.080 kg | height: | 0.045 m | width: | 0.050 m | depth: | 0.090 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 77,13* | € 80,00* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 77,16* | € 80,01* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 78,08* | € 80,94* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 78,34* | € 81,28* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 79,32* | € 82,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|