Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS LWL Spleißbox 1HE bestückt 24x LC DX OS2 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS LWL Spleißbox 1HE bestückt 24x LC DX OS2 grau
DIGITUS LWL Spleißbox 1HE bestückt 24x LC DX OS2 grau
Artikel-Nr.:
     832-352570
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-96332/9
EAN/GTIN:
     4016032278481
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
LWL Patchpanel
Patchpanel
Boden für Serverschrank
LWL Spleißbox, 1HE, bestückt, 24x LC DX, OS2,inkl. Spleißkass., gefärbte Pigtails, Kupplungen
Weitere Informationen:
weight:
2.803 kg
height:
0.050 m
width:
0.280 m
depth:
0.500 m
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 109,82*
€ 114,18*
€ 4,50*
ab € 109,91*
€ 114,19*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,34*
€ 116,66*
Frei Haus
ab € 112,70*
€ 117,03*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 113,36*
€ 117,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,82*
€ 140,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,57*
€ 139,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,74*
€ 137,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,29*
€ 137,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.