Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell 16GB Certified Memory Module - 2Rx4 DDR3 RDIMM 1600MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell 16GB Certified Memory Module - 2Rx4 DDR3 RDIMM 1600MHz
Dell 16GB Certified Memory Module - 2Rx4 DDR3 RDIMM 1600MHz
Artikel-Nr.:
     832-352805
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     A6994465
EAN/GTIN:
     5397063621248
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Der in der Auswahl angebotene Dell™ Arbeitsspeicher ist vollständig kompatibel und wird von Dell unterstützt. Der nun angebotene Arbeitsspeicher kann hinsichtlich der Geschwindigkeit vom ursprünglichen Arbeitsspeicher des Systems abweichen, wurde jedoch für dieses qualifiziert. Bei einer gemischten Installation wird der Arbeitsspeicher mit der Geschwindigkeit des langsamsten Moduls bzw. mit der höchsten vom System unterstützten Geschwindigkeit betrieben.

Machen Sie aus Ihrem Dell™ system einen Champion, indem Sie dieses mit Arbeitsspeicher ausrüsten, der speziell für dieses Modell entwickelt und getestet wurde. Wir bei Dell konzentrieren uns auf hochwertige Teile und strenge Tests, sodass Ihr system die Herausforderungen im Zusammenhang mit High-End-Betriebssystemen und Multimedia-Anwendungen bewältigen kann. Für Dell Arbeitsspeicher bieten wir außerdem einen begrenzten lebenslangen Service sowie die Vorzüge von Dell Service und Support. Vertrauen Sie bei Ihrem nächsten System-Upgrade nur auf Arbeitsspeicher von Dell!

Auf einem System mit 4 GB konfiguriertem Arbeitsspeicher (RAM) wird von Microsoft® Windows® ein verfügbarer Arbeitsspeicher zwischen 3,0 GB und 3,8 GB angezeigt. Dies ist bei (den geläufigsten) 32-Bit-Windows-Versionen normal.

Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel.
- PowerEdge C5220
- PowerEdge C6105
- PowerEdge C6145
- PowerEdge C6220
- PowerEdge C6220 II
- PowerEdge C8220
- PowerEdge M420
- PowerEdge M520
- PowerEdge M620
- PowerEdge M820
- PowerEdge M915
- PowerEdge R320
- PowerEdge R415
- PowerEdge R420
- PowerEdge R515
- PowerEdge R520
- PowerEdge R620
- PowerEdge R715
- PowerEdge R720
- Poweredge R720xd
- PowerEdge R815
- PowerEdge R820
- PowerEdge R920
- PowerEdge T320
- PowerEdge T420
- PowerEdge T620
- Precision Workstation R5500
- Precision Workstation R7610
- Precision Workstation T3600
- Precision Workstation T5600
- Precision Workstation T7600.
Weitere Informationen:
weight:
0.033 kg
height:
0.006 m
width:
0.050 m
depth:
0.160 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 156,76*
€ 162,76*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 477,88*
€ 488,55*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,55*
€ 581,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,36*
€ 579,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,91*
€ 578,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,62*
€ 576,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,88*
€ 568,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.