Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Memory Upgrade - 16GB - 2Rx4 DDR3 RDIMM 1333MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Memory Upgrade - 16GB - 2Rx4 DDR3 RDIMM 1333MHz
Dell Memory Upgrade - 16GB - 2Rx4 DDR3 RDIMM 1333MHz
Artikel-Nr.:
     832-352828
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     A6996789
EAN/GTIN:
     5397063621200
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,48*
€ 193,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,20*
€ 190,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,89*
€ 187,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,64*
€ 186,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,97*
€ 182,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.