Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Memory Upgrade - 16GB - 2Rx8 DDR4 UDIMM 2933MHz XMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Memory Upgrade - 16GB - 2Rx8 DDR4 UDIMM 2933MHz XMP
Dell Memory Upgrade - 16GB - 2Rx8 DDR4 UDIMM 2933MHz XMP
Artikel-Nr.:
     832-352842
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AA101831
EAN/GTIN:
     5397184090619
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: ddr4 ram dell 16gb, ddr ram, ddr ram 16gb, Server RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,74*
€ 207,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,78*
€ 198,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,86*
€ 191,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,62*
€ 187,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,03*
€ 173,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.