Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Memory Upgrade - 16GB - 2RX8 DDR4 UDIMM 3200MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell Memory Upgrade - 16GB - 2RX8 DDR4 UDIMM 3200MHz
Dell Memory Upgrade - 16GB - 2RX8 DDR4 UDIMM 3200MHz
Artikel-Nr.:
     832-352843
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AB120717
EAN/GTIN:
     5397184456705
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
weight:
0.029 kg
height:
0.010 m
width:
0.045 m
depth:
0.160 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 96,82*
€ 123,65*
2 Tage
11
€ 4,50*
ab € 102,00*
€ 130,29*
€ 3,50*
ab € 103,48*
€ 132,21*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 109,75*
€ 139,61*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 137,29*
€ 172,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,67*
€ 205,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,55*
€ 192,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,24*
€ 183,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,57*
€ 177,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,29*
€ 163,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
VD3M3_1CR3PSP
ab € 109,52*
Zubehör
Dell
VD3M3_2CR3PSP
ab € 69,86*
Zubehör
Dell
VD3M3_2CR4PS
ab € 113,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.