Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Memory Upgrade - 32GB - 2RX8 DDR4 UDIMM 2666MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell Memory Upgrade - 32GB - 2RX8 DDR4 UDIMM 2666MHz
Dell Memory Upgrade - 32GB - 2RX8 DDR4 UDIMM 2666MHz
Artikel-Nr.:
     832-352850
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AA846134
EAN/GTIN:
     5397184330432
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 197,60*
€ 230,46*
2 Tage
2
€ 4,50*
ab € 207,78*
€ 240,19*
€ 3,50*
ab € 214,18*
€ 247,88*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 269,19*
€ 308,52*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,52*
€ 367,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,43*
€ 364,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,81*
€ 352,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,21*
€ 350,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,19*
€ 320,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.