Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Memory Upgrade - 4GB - 2Rx8 DDR4 SODIMM 2133MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell Memory Upgrade - 4GB - 2Rx8 DDR4 SODIMM 2133MHz ECC
Dell Memory Upgrade - 4GB - 2Rx8 DDR4 SODIMM 2133MHz ECC
Artikel-Nr.:
     832-352861
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     A8860718
EAN/GTIN:
     5397063903955
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,71*
€ 70,19*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 78,36*
€ 95,84*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,84*
€ 114,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,34*
€ 113,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,57*
€ 106,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.