Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Memory Upgrade - 8GB - 1Rx8 DDR4 UDIMM 2933MHz XMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Memory Upgrade - 8GB - 1Rx8 DDR4 UDIMM 2933MHz XMP
Dell Memory Upgrade - 8GB - 1Rx8 DDR4 UDIMM 2933MHz XMP
Artikel-Nr.:
     832-352870
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AA101830
EAN/GTIN:
     5397184090602
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: ddr ram dell 8gb, ddr ram, 8gb ddr ram, Server RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,95*
€ 111,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,28*
€ 109,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.