Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Memory Upgrade - 8GB - 1RX8 DDR4 UDIMM 3200MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell Memory Upgrade - 8GB - 1RX8 DDR4 UDIMM 3200MHz
Dell Memory Upgrade - 8GB - 1RX8 DDR4 UDIMM 3200MHz
Artikel-Nr.:
     832-352871
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AB120718
EAN/GTIN:
     5397184456712
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
weight:
0.028 kg
height:
0.010 m
width:
0.045 m
depth:
0.160 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 43,82*
€ 59,19*
2 Tage
27
€ 4,50*
ab € 43,90*
€ 59,80*
Frei Haus
ab € 44,81*
€ 60,18*
€ 3,50*
ab € 53,92*
€ 70,55*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 63,43*
€ 82,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
VD3M3_1CR3PSP
ab € 109,34*
Zubehör
Dell
VD3M3_2CR3PSP
ab € 69,96*
Zubehör
Dell
VD3M3_2CR4PS
ab € 113,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.