Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Memory Upgrade - 8GB - 2Rx4 DDR3 RDIMM 1333MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Memory Upgrade - 8GB - 2Rx4 DDR3 RDIMM 1333MHz
Dell Memory Upgrade - 8GB - 2Rx4 DDR3 RDIMM 1333MHz
Artikel-Nr.:
     832-352872
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     A6996808
EAN/GTIN:
     5397063621194
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
- Speichergeschwindigkeit : 1333 MHz
- Datenintegritätsprüfung : ECC
- Technology : DDR3-SDRAM
- Pakettyp : 240-polig, RDIMM,LV
- Kompatibilität : Zertifizierter Dell Arbeitsspeicher wird strengen Tests durch qualifizierte Techniker unterzogen, um Kompatibilität und Zuverlässigkeit in Ihrem Dell System sicherzustellen.
- Qualität : Dank der ausschließlich hochwertigen Teile setzt der zertifizierte Dell Arbeitsspeicher in der Branche neue Standards.
- Service : Durch den begrenzten lebenslangen Service von Dell haben Sie die Sicherheit, dass der Arbeitsspeicher bei einem Ausfall ersetzt wird
- Technischer Support : Unsere erfahrenen Mitarbeiter beim technischen Support beantworten gerne Ihre Fragen zu Dell Arbeitsspeichererweiterungen
- Produktverfügbarkeit : Versand in der Regel innerhalb von 24 Stunden.

Der in der Auswahl angebotene Dell Arbeitsspeicher ist vollständig kompatibel und wird von Dell unterstützt. Der nun angebotene Arbeitsspeicher kann hinsichtlich der Geschwindigkeit vom ursprünglichen Arbeitsspeicher des Systems abweichen, wurde jedoch für dieses qualifiziert. Bei einer gemischten Installation wird der Arbeitsspeicher mit der Geschwindigkeit des langsamsten Moduls bzw. mit der höchsten vom System unterstützten Geschwindigkeit betrieben.

Machen Sie aus Ihrem Dell system einen Champion, indem Sie dieses mit Arbeitsspeicher ausrüsten, der speziell für dieses Modell entwickelt und getestet wurde. Wir bei Dell konzentrieren uns auf hochwertige Teile und strenge Tests, sodass Ihr system die Herausforderungen im Zusammenhang mit High-End-Betriebssystemen und Multimedia-Anwendungen bewältigen kann. Für Dell Arbeitsspeicher bieten wir außerdem einen begrenzten lebenslangen Service sowie die Vorzüge von Dell Service und Support. Vertrauen Sie bei Ihrem nächsten System-Upgrade nur auf Arbeitsspeicher von Dell!

Auf einem System mit 4 GB konfiguriertem Arbeitsspeicher (RAM) wird von Microsoft® Windows® ein verfügbarer Arbeitsspeicher zwischen 3.0 GB und 3.8 GB angezeigt. Dies ist bei (den geläufigsten) 32-Bit-Windows-Versionen normal.

Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel.
- PowerEdge C1100
- PowerEdge C2100
- PowerEdge C6100
- PowerEdge C6105
- PowerEdge C6145
- PowerEdge C6220
- PowerEdge C8220
- PowerEdge C8220x
- PowerEdge M420
- PowerEdge M520
- PowerEdge M610
- PowerEdge M610X
- PowerEdge M620
- PowerEdge M710
- PowerEdge M710HD
- PowerEdge M910
- PowerEdge M915
- PowerEdge R320
- PowerEdge R410
- PowerEdge R415
- PowerEdge R420
- PowerEdge R510
- PowerEdge R515
- PowerEdge R520
- PowerEdge R610
- PowerEdge R620
- PowerEdge R710
- PowerEdge R715
- PowerEdge R720
- Poweredge R720xd
- PowerEdge R815
- PowerEdge R820
- PowerEdge R910
- PowerEdge T320
- PowerEdge T410
- PowerEdge T420
- PowerEdge T610
- PowerEdge T620
- PowerEdge T710
- PowerVault DL2200
- Precision WorkStation R5500
- Precision WorkStation T3600
- Precision WorkStation T5500
- Precision WorkStation T5600
- Precision WorkStation T7500
- Precision WorkStation T7600.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr3 ram 8gb, ddr ram, Server RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,46*
€ 343,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,17*
€ 340,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,67*
€ 328,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,11*
€ 325,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,82*
€ 294,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.