Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDIMAX Switch 8x FE GS-1008E V2 Metall Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EDIMAX Switch 8x FE GS-1008E V2 Metall Gehäuse
EDIMAX Switch 8x FE GS-1008E V2 Metall Gehäuse
Artikel-Nr.:
     832-352939
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     GS-1008E V2
EAN/GTIN:
     4717964703699
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho-switch 8 port
Einfache Upgrades oder Netzwerkerweiterungen dank Gigabit High-Speed Für das Home Office, kleine Büros und Firmen Gigabit High-Speed Netzwerk Das Netzwerk bietet Gigabit-Konnektivität mit hoher Flexibilität und Bandbreite. Der Durchsatz pro Port liegt bei bis zu 2000Mbps im Full-Duplex-Modus, um Server, Arbeitsstationen und verbundenen Geräten die schnelle Übertragung großer Dateien zu ermöglichen. Es unterstützt Jumbo Frames 9K, um das Netzwerk bei der Übertragung großer Dateien besser ausnutzen zu können. Einfaches Plug & Play, keine Installation erforderlich Einfach die Ethernet-fähigen Geräte an den Switch anschließen. Weder zusätzliche Kabel noch Software-Einrichtung oder -Konfiguration erforderlich. Hohe Leistung und zuverlässige Verbindung Der Gigabit-Switch verfügt über Merkmale wie Flow Control, Full-Duplex, Auto-Negotiation, No-Blocking Wire Speed sowie Auto-MDI/MDI-X, und die Store-and-Forward-Architektur filtert Fragment- & CRC-Fehlerpakete, wodurch die Netzwerkleistung bei Aufrechterhaltung einer zuverlässigen Verbindung maximiert wird. Energieeffizient und stromsparend Zur Erfüllung der Norm IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet stellt der GS-1008E V2 durch Merkmale wie der Erkennung von inaktiven Verbindungen und Kabellängen stromsparende Funktionen bereit, um den Energieverbrauch und damit die Stromkosten zu senken. Lüfterloses, leises, flexible Design zur Wandmontage Durch die flexible Verwendung auf dem Schreibtisch oder an der Wand montiert erfüllt das lüfterlose, leise Design mit dem robusten Metallgehäuse alle Anforderungen an eine moderne Netzwerkumgebung. Für Ihr optimales Netzwerk Führen Sie ein einfaches Upgrade oder eine Erweiterung Ihres Netzwerks durch – mit Gigabit High Speed und niedrigeren Kosten.
Weitere Informationen:
weight:
0.478 kg
height:
0.090 m
width:
0.090 m
depth:
0.160 m
Weitere Suchbegriffe: soho switch, edimax poe switch, Switche
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 19,89*
€ 27,20*
€ 6,70*
ab € 19,89*
€ 27,21*
14 Tage
10
€ 6,29*
ab € 23,88*
€ 32,52*
€ 8,95*
ab € 27,19*
€ 38,02*
5 Tage
10
€ 1,00*
ab € 28,35*
€ 38,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.