Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Switch 5x GE TL-SG105PE (davon 4xPOE+)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link Switch 5x GE TL-SG105PE (davon 4xPOE+)
TP-Link Switch 5x GE TL-SG105PE (davon 4xPOE+)
Artikel-Nr.:
     832-352976
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SG105PE
EAN/GTIN:
     6935364052744
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho switch
Professionelles 5-Port-Gigabit-Easy-Smart-Switch mit 4 PoE+-Ports
Einfach zu verwenden, für eine Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten und eine starke PoE-Leistung

Für viele Anwendungsbereiche
Der TL-SG105PE ist vollständig mit PoE-Geräten wie IP-Kameras, Accesspoints und IP-Telefone kompatibel. Der Switch funktioniert auch mit Geräten, die keine PoE-Versorgung benötigen, wie PCs, Drucker und IPTVs.

Überwachungssysteme
Versorgt und verbindet IP-Kameras

Telefonie
Versorgt und verbindet IP-Telefone

WLAN-Versorgung
Versorgt und verbindet WLAN Accesspoints

LAN-Verbindungen
Verbindet PCs und Drucker

4 dedizierte PoE+-Ports mit 65 W Budget für eine Vielzahl an Anwendungen
Der TL-SG105PE bietet eine PoE-Versorgung nach den Standards 802.3af/at PoE+ mit bis zu 30 W je PoE-Port. Das 65 W PoE-Budget* für 4 Gigabit-PoE+-Ports ermöglicht eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten, wie zum Beispiel für Überwachungssysteme, Büros, Wohnheime und Betriebe. Der Switch ist vollständig mit standardisierte PoE-Clients kompatibel, wie IP-Kameras, Accesspoints, IP-Telefone, Computer, Drucker u. v. m..

Viele zusätzliche Funktionen ermöglichen ungeahnte Lösungen
QoS für eine Verzögerungsfreie Übertragung

Sichert eine flüssige Übertragung für Latenzempfindliche Anwendungen wie für Audio- und Videoübertragungen

IGMP Snooping für Multicast-Übertragungen
Sichert eine optimale Netzwerkübertragung besonders für Anwendungen wie IPTV.

VLAN für Sicherheit, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit.
Unterstützt bei der Erstellung von Netzwerken, um die Sicherheit und Leistung enorm zu erhöhen, indem das Netzwerk in kleinere Segmente unterteilt wird.

Netzwerkverwaltung leicht gemacht
Der TL-SG105PE bietet eine Netzwerküberwachung, damit Nutzer den Datenübertragungen einsehen können. Über die Web-Oberfläche oder Management-Utility bietet der TL-SG105PE eine Vielzahl an nützliche Funktionen wie die Netzwerküberwachung, Übertragungspriorisierung und erweitertes QoS.

Viele Eigenschaften garantieren den stabilen Betrieb
Selbständige Systemwiederherstellung von verbundenen PoE-Geräten

Der Switch erkennt automatisch, wenn versorgte Geräte wie Accesspoints und Kameras offline gehen oder ausfallen und startet diese Geräte über die PoE-Versorgung neu. So wird ein stabiler Betrieb der verbundenen PoE-Geräte ohne dass eine Überwachung und ein manuelles eingreifen für diese Geräte notwendig ist.

Intelligente PoE-Versorgung
Falls die benötigte PoE-Leistung 65W überschreitet, greift die intelligente PoE-Versorgung ein und unterbricht die Versorgung des Ports mit der geringsten Priorität und dadurch steht mehr PoE-Leistung den übrigen Ports zur Verfügung. So wird die PoE-Versorgung der Ports mit einer höheren Priorität gewährleistet und der Switch vor einer Überspannung geschützt.

Hohe Kompatibilität bei der Erkennung von PoE-Geräten
Erkennt automatisch PoE-Geräten und die benötigte PoE-Leistung und schützt dadurch nicht-PoE-Geräte.

Robustes Metallgehäuse
Die internen Komponenten von dem TL-SG105PE werden durch ein hochqualitatives Metallgehäuse geschützt, um eine lange Lebenszeit sicherzustellen. Strenge Qualitätskontrollen und umfangreiche Zuverlässigkeitstests geben dem TL-SG105PE eine Zuverlässligkeit auf der Sie setzen können.
Weitere Informationen:
weight:
0.783 kg
height:
0.135 m
width:
0.120 m
depth:
0.200 m
Weitere Suchbegriffe: Switche
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 31,61*
€ 40,08*
2 Tage
21
€ 4,50*
ab € 31,72*
€ 40,09*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 32,42*
€ 40,91*
Frei Haus
ab € 32,90*
€ 41,58*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 35,48*
€ 44,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.