Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Laptopständer bis 18" Max.4.0KG verstellbar silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes Laptopständer bis 18" Max.4.0KG verstellbar silber
Fellowes Laptopständer bis 18" Max.4.0KG verstellbar silber
Artikel-Nr.:
     832-353435
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5010501
EAN/GTIN:
     0043859765386
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Weitere Informationen:
weight:
0.448 kg
height:
0.020 m
width:
0.285 m
depth:
0.305 m
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, ergonomischer Monitorständer, ergonomischer monitorständer, Monitor-Laptop Tischständer
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 41,24*
€ 52,53*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 41,57*
€ 52,88*
€ 4,70*
ab € 41,87*
€ 52,90*
€ 5,95*
ab € 42,36*
€ 53,44*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 42,46*
€ 53,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
8020201
ab € 30,14*
Zubehör
Fellowes
8024602
ab € 48,05*
Zubehör
Fellowes
8032001
ab € 28,62*
Zubehör
Fellowes
8064401
ab € 96,24*
Zubehör
Fellowes
8210101
ab € 12,66*
Zubehör
Fellowes
8212001
ab € 12,45*
Zubehör
Fellowes
9472402
ab € 19,70*
Zubehör
Fellowes
8038401
ab € 21,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.