Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-353677 Herst.-Nr.: EPDU1016S EAN/GTIN: 0731304405122 |
| |
|
| | |
| APC Easy PDU, Switched, 1U, 16A, 230V, 8 x IEC Ausgänge, Rack Montage Easy Switched Rack PDUs (Power Distribution Units, Stromverteiler) gehen über die durchschnittliche Steckdosenleiste hinaus und ermöglichen die erweiterte Energieverwaltung und Lastüberwachung von Server-Rack- und Netzwerk-Rack-Lösungen. Einschließlich dezentraler Ein-/Ausschaltsteuerung einzelner Ausgänge für das Power Cycling. Easy Switched PDUs (Power Distribution Units, Stromverteiler) von APC ermöglichen erweiterte, benutzerdefinierbare Energieverwaltung und Fernüberwachung. Die Ausgänge können aus der Ferne ein- bzw. ausgeschaltet werden, um abgestürzte Systeme neu zu starten und die unberechtigte Nutzung einzelner Steckdosen zu unterbinden. Die Strommessungen ermöglichen die Echtzeit-Überwachung der angeschlossenen Last mit benutzerdefinierten Alarmen, die vor möglichen Überlastungen der Stromkreise warnen. Benutzer können über sichere Web-, SNMP-, Modbus-TCP- oder Telnet-Schnittstellen auf die Easy Switched Rack PDUs zugreifen, diese konfigurieren und steuern. Die Easy Switched Rack PDUs umfassen die Umgebungsüberwachung einschließlich Anschlüssen für Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren. Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 528,54* | € 583,19* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 547,94* | € 603,00* | | | | Lager 832 | | | | | | € 1,93* | ab € 557,66* | € 612,31* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 559,02* | € 616,53* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 563,47* | € 618,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|