Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-353843 Herst.-Nr.: IB-M2U04 EAN/GTIN: 4250078171164 |
| |
|
| | |
| Der neue Sprinter im Speicherbereich U.2 findet mehr und mehr Einzug in professionelle Speicherlösungen. Kein Wunder, U.2 bringt PCIe (NVMe) Datentransferraten von bis zu 64 Gbit/s ins 2,5" Format und unterstützt HotSwap, was dem M.2 Bruder verwehrt bleibt.
M.2 NVMe jetzt als 2,5" U.2 SSD Die Abmessungen des Konverters entsprechen einer üblichen 2,5" SSD mit 9,5 mm Bauhöhe und kann gleichermaßen leicht montiert werden.
Optimierte Kühlung Dank der Kühlrippen auf der Oberseite kann die Oberfläche vergrößert und der Abtransport von Wärme verbessert werden. Das Aluminium, aus dem das komplette Gehäuse gefertigt ist, sorgt für weitere Kühlung und macht den Konverter zudem robust. Weitere Informationen: | | weight: | 0.158 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.110 m | depth: | 0.230 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Externe Festplattengehäuse, Externe Gehäuse (Festplatte), Festplatten Gehäuse, Festplattengehäuse, Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Controller, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, icy box ssd, festplatten einbaurahmen, Konverter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,87* | € 30,37* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 22,20* | € 30,39* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 23,31* | € 31,90* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,86* | € 32,91* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 28,73* | € 39,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|