Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONCEPTRONIC Webcam AMDIS 1080P Full HD Webcam+Microphone sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CONCEPTRONIC Webcam AMDIS 1080P Full HD Webcam+Microphone sw
CONCEPTRONIC Webcam AMDIS 1080P Full HD Webcam+Microphone sw
Artikel-Nr.:
     832-354408
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     AMDIS04B-V2
EAN/GTIN:
     4015867225028
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
web cam
Mit dieser 1080P-Webcam können Sie kommunizieren und besondere Augenblicke mit jedem über das Internet in hoher Aufladung und besonders reibungsloser Videowiedergabe mit 30 Bildern pro Sekunde teilen! Diese Webcam ist mit den meisten Videokonferenzanwendungen vollständig kompatibel und mit einem integrierten Mikrofon mit Rauschreduzierung ausgestattet. Perfekt für Videokonferenzen, Online-Kurse, Gaming und Live-Streaming.
Weitere Informationen:
weight:
0.125 kg
height:
0.080 m
width:
0.050 m
depth:
0.100 m
Weitere Suchbegriffe: WebCams
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 15,74*
€ 21,77*
€ 6,90*
ab € 26,60*
€ 36,34*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.