Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO LetraTag-Band Papier 12mm x 4m schwarz->weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DYMO LetraTag-Band Papier 12mm x 4m schwarz->weiss
DYMO LetraTag-Band Papier 12mm x 4m schwarz->weiss
Artikel-Nr.:
     832-354465
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0721510
EAN/GTIN:
     5411313912006
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Nicht glänzende Etiketten lassen sich leicht abziehen und schneiden und sind in schnell auswechselbaren Kassetten erhältlich – zum Etikettieren im Handumdrehen.
Weitere Informationen:
weight:
0.028 kg
height:
0.030 m
width:
0.100 m
depth:
0.160 m

Kompatible Geräte:
Dymo:
Letratag ; Letratag 200 B; Letratag 2000; Letratag LT 100 H; Letratag LT 100 H plus; Letratag LT 100 Series; Letratag LT 100 T; Letratag QX 50; Letratag XM; Letratag XR
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
508
€ 4,79*
ab € 3,98*
€ 5,76*
2 Tage
11
€ 4,15*
ab € 3,99*
€ 5,84*
1 Tag
278
€ 5,95*
ab € 4,10*
€ 5,93*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 4,24*
€ 6,14*
€ 4,50*
ab € 4,36*
€ 6,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.