Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Verbrauchsmaterialien-Kit: 3710-400K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Verbrauchsmaterialien-Kit: 3710-400K
Fujitsu Verbrauchsmaterialien-Kit: 3710-400K
Artikel-Nr.:
     832-355193
Hersteller:
     Ricoh/Fujitsu/PFU
Herst.-Nr.:
     CON-3710-400K
EAN/GTIN:
     0617079302265
Suchbegriffe:
Austauschrollensatz für Scanner
Scanner Rollenkit
Mit diesem werkserprobten Verbrauchsmaterialien-Kit gewährleisten Sie eine dauerhaft optimale Leistung Ihres Scanners

Dieses von uns autorisierte Verbrauchsmaterialien-Kit wird komplett mit Anleitungen und den relevanten Verbrauchsmaterialien geliefert und kann bei Ihrem Händler erworben werden. Das Kit bietet praktischen Ersatz für Verbrauchsmaterialien, die bei normalem Gebrauch auf natürliche Weise abnutzen, z. B. papierführende Teile und Rollen. Es dient als unverzichtbares Kit für die präventive Wartung und hilft, die Leistung zu verbessern, Service-Kosten zu senken und sicherzustellen, dass Ihr Scanner stets bei Maximalleistung läuft.

Geeignet für:
fi-7460, fi-7480

Inhalt:
2 x Pick Roller, 2 x Bremsrollen

Lebensdauer:
Bis zu 400.000 Scans.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.065 m
width:
0.125 m
depth:
0.185 m
Weitere Suchbegriffe: Scanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.