Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCG Support Pack: 5J Vorort NBD SYNOLOGY 15K EURO 7/24 4h


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TCG Support Pack: 5J Vorort NBD SYNOLOGY 15K EURO 7/24 4h
TCG Support Pack: 5J Vorort NBD SYNOLOGY 15K EURO 7/24 4h
Artikel-Nr.:
     832-355276
Hersteller:
     Technogroup
Herst.-Nr.:
     SP2425220D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
it serviceverträge
Mit einem Technogroup Wartungsvertrag schützen Sie sich vor ungeplanten Mehrkosten für Reparaturen, Support und Wartung, die Ihr Budget sprengen und die Finanzierung sicherheitsrelevanter Projekte gefährden können.
Von Hardware-Wartung und Reparatur über Telefonsupport bis hin zu System-Monitoring bekommen Sie alles, was Sie für einen reibungslosen Datacenter brauchen. So sind Ihre Systeme hervorragend abgesichert.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 3.970,06*
€ 4.138,87*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 4.451,20*
€ 4.629,69*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.629,69*
€ 5.509,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.593,43*
€ 5.466,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.495,16*
€ 5.349,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.451,20*
€ 5.296,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.