Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-355348 Herst.-Nr.: CON-3740-500K EAN/GTIN: 5032140202018 |
| |
|
| | |
| Mit diesem werkserprobten Verbrauchsmaterialien-Kit gewährleisten Sie eine dauerhaft optimale Leistung Ihres Scanners Dieses von uns autorisierte Verbrauchsmaterialien-Kit wird komplett mit Anleitungen und den relevanten Verbrauchsmaterialien geliefert und kann bei Ihrem Händler erworben werden. Das Kit bietet praktischen Ersatz für Verbrauchsmaterialien, die bei normalem Gebrauch auf natürliche Weise abnutzen, z. B. papierführende Teile und Rollen. Es dient als unverzichtbares Kit für die präventive Wartung und hilft, die Leistung zu verbessern, Service-Kosten zu senken und sicherzustellen, dass Ihr Scanner stets bei Maximalleistung läuft.
Geeignet für: fi-7600, fi-7700
Inhalt: 2 x Separationsrollen, 2 x Papierseparations-Einheit
Lebensdauer: Bis zu 500.000 Scans. Weitere Informationen: | | weight: | 0.243 kg | height: | 0.080 m | width: | 0.140 m | depth: | 0.195 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 265,79* | € 294,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 267,07* | € 294,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 280,02* | € 308,63* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 278,99* | € 308,78* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 280,92* | € 309,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|