Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Scanner FI-7800 Dokumentenscanner (Ricoh)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu Scanner FI-7800 Dokumentenscanner (Ricoh)
Fujitsu Scanner FI-7800 Dokumentenscanner (Ricoh)
Artikel-Nr.:
     832-355690
Hersteller:
     Ricoh/Fujitsu/PFU
Herst.-Nr.:
     PA03800-B401
EAN/GTIN:
     4939761310942
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner
Die Scankomplettlösung für Organisationen, die hohe Produktivität beim Scannen großer Mengen benötigen. Dank eines benutzerfreundlichen Designs und erweiterten Wartungsfunktionen können Sie sich auf minimale Ausfallzeiten und konsistente Ergebnisse zum Optimieren des Durchsatzes verlassen.

Für Organisationen, die höhere Produktivität beim Scannen großer Mengen benötigen, ist Geschwindigkeit allein nicht der Weisheit letzter Schluss. Das zentrale Kriterium ist der Gesamtdurchsatz insgesamt.

Der robuste Scanner fi-7800 für Produktionsumgebungen bietet zuverlässige Ergebnisse mit hoher Geschwindigkeit (A4 Querformat mit 300 dpi 110 ppm / 220 ipm) und minimalen Ausfallzeiten, während Ihnen unsere Wartungsfunktionen ermöglichen, die Servicezeit zu verringern.

Eine moderne Dokumenteneinzugstechnologie verarbeitet gemischte Stapel mit verschiedenen Papiertypen, -formaten, -dicken, -materialien, -größen und -volumen. Dies steigert die Effizienz Ihrer Mitarbeiter und des Scanvorgangs, indem Zeit für die Sortierung und Trennung von Stapeln gespart wird.

Ein benutzerfreundliches Design sorgt für eine komfortablere Bedienung. Des Weiteren erzeugt unsere branchenführende Imaging-Technologie eine gleichbleibende Ausgabequalität.

Unsere Leidenschaft besteht darin, die Leistung zu verbessern und gleichzeitig ein Höchstmaß an Präzision zu gewährleisten. Aus diesem Grund werden unsere Scanner im ProDes Center in Ishikawa, Japan, entwickelt und hergestellt – unserer Drehscheibe für Innovation und Design. Um diesem Ruf der Zuverlässigkeit und technischer Exzellenz gerecht zu werden, wird jeder Scanner eingehenden Produkttests durch hochqualifiziertes und zertifiziertes Personal unterzogen.

Die Model fi-7800 von Fujitsu sind eine Scankomplettlösung. Eine Kombination aus marktführendem Scanner, Software und Service bietet Ihnen alles, was Sie für ein produktiveres System und produktivere Mitarbeiter benötigen. So können Sie sich mehr auf Ihr Geschäft und weniger auf Ihre Technologie konzentrieren.
Weitere Informationen:
weight:
32.000 kg
height:
0.310 m
width:
0.430 m
depth:
0.460 m
Weitere Suchbegriffe: Scanner
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 6.220,74*
€ 6.485,62*
Frei Haus
ab € 6.238,19*
€ 6.491,75*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 6.452,09*
€ 6.709,83*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 6.453,85*
€ 6.711,63*
5 Tage
35
€ 1,00*
ab € 6.559,36*
€ 6.819,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.709,83*
€ 7.984,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.657,91*
€ 7.922,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.516,09*
€ 7.754,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.452,09*
€ 7.677,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
CON-CLE-K75
ab € 41,51*
Zubehör
Fujitsu
PA43404-A695
ab € 3.495,47*
Zubehör
Fujitsu
CON-3800-12000K
ab € 788,21*
Zubehör
Fujitsu
CON-3800-6000K
ab € 430,55*
Zubehör
Fujitsu
CON-3800-1200SK
ab € 180,45*
Zubehör
Fujitsu
PA03575-D203
ab € 1.122,31*
Zubehör
Fujitsu
PA03575-D201
ab € 1.119,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.