Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Laptopständer bis 19" Max.4.5KG verstellbar weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes Laptopständer bis 19" Max.4.5KG verstellbar weiß
Fellowes Laptopständer bis 19" Max.4.5KG verstellbar weiß
Artikel-Nr.:
     832-356028
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8064401
EAN/GTIN:
     0043859751471
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Weitere Informationen:
weight:
4.160 kg
height:
0.470 m
width:
0.170 m
depth:
0.410 m
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, ergonomischer Monitorständer, ergonomischer monitorständer, Monitor-Laptop Tischständer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 95,66*
€ 117,97*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 96,36*
€ 118,03*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 96,90*
€ 118,64*
€ 4,95*
ab € 101,56*
€ 123,91*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 103,48*
€ 126,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,03*
€ 140,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,30*
€ 139,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,74*
€ 130,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,73*
€ 127,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,36*
€ 114,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
5010501
ab € 39,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.