Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-356332 Herst.-Nr.: KH710BTW512 EAN/GTIN: 4004005028065 |
| |
|
| | |
| Dieser In-Ear Kopfhörer von SCHWAIGER® eignet sich für alle gängigen Geräte mit Bluetooth®-Funktion. Ein integriertes Kabelmikrofon ermöglicht das Telefonieren direkt über den Kopfhörer. Um einen perfekten Tragekomfort zu gewährleisten, sind Silikonpolster in verschiedenen Größen im Lieferumfang enthalten. Der Kopfhörer besticht nicht nur durch sein edles und stylisches Aussehen sondern auch durch sein robustes Metallgehäuse. Weitere Informationen: | | weight: | 0.064 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.095 m | depth: | 0.145 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bluetooth stereo kopfhörer, bluetooth headset, ohrhörer bluetooth |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 26,93* | € 37,24* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 32,75* | € 45,19* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 32,84* | € 45,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|