Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-356815 Herst.-Nr.: RAM-4GDR4A0-SO-2666 EAN/GTIN: 4713213518038 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | weight: | 0.042 kg | height: | 0.025 m | width: | 0.060 m | depth: | 0.165 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, DDR4 ECC-RAM, DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 4gb, ddr ram, NAS-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 83,73* | € 87,08* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 84,68* | € 88,05* | | | | | 27 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 87,13* | € 90,58* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,17* | € 92,70* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 89,20* | € 92,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|