Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPER MATE Faserschreiber Flair 5er M 0.7 mm Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAPER MATE Faserschreiber Flair 5er M 0.7 mm Blister
PAPER MATE Faserschreiber Flair 5er M 0.7 mm Blister
Artikel-Nr.:
     832-357217
Hersteller:
     Paper Mate
Herst.-Nr.:
     2028647
EAN/GTIN:
     3026980286477
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler

Paper Mate Flair® | 5er Blister | Strichstärke: M / 0,7 mm | Schreibfarbe: blau

Matte, verschmierende Tinte macht keinen Spaß. Steigern Sie den Spaßfaktor beim Schreiben mit den Paper Mate Flair-Filzstiften! Mit den 32 leuchtenden Farben und der wischfesten Tinte, die nicht durch das Papier schlägt, machen diese Stifte das Schreiben zum Vergnügen. Die mittlere Spitze zeichnet kräftige, farbenfrohe Linien, mit denen Sie sich hervorragend frei entfalten können. Die Flair-Filzstifte bieten unbegrenzten Schreibspaß.
Weitere Informationen:
weight:
0.049 kg
height:
0.020 m
width:
0.120 m
depth:
0.190 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.