Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPER MATE Faserschreiber Flair 6er Candy Pop M 0.7 mm Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAPER MATE Faserschreiber Flair 6er Candy Pop M 0.7 mm Blister
PAPER MATE Faserschreiber Flair 6er Candy Pop M 0.7 mm Blister
Artikel-Nr.:
     832-357224
Hersteller:
     Paper Mate
Herst.-Nr.:
     2028899
EAN/GTIN:
     3026980288990
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler

Paper Mate Flair® | 6er Blister "Candy Pop" | Strichstärke: M / 0,7 mm |

Schreibfarbe: Karamell, Erdbeer, Blaubeere, Traube, Himbeere, kaugummigrün
Mit Paper Mate® Flair® Candy POP™-Stiften wird jeder Schriftzug zu einer wahren Augenweide. Peppen Sie Ihre Notizen, Skizzen, Zeichnungen und Projekte mit attraktiven Farben auf. So wird auch die langweiligste Schreibarbeit zu einem wahren Genuss. Überzeugen Sie sich von der Geschmeidigkeit der schnell trocknenden Tinte, die nicht verschmiert oder sich durch das Papier drückt und in bunten Candy-Farben erhältlich ist. Diese Filzstifte mit mittlerer Spitze zeichnen intensive, wirkungsvolle Linien und sind ideal zum Schreiben und Zeichnen.
Weitere Informationen:
weight:
0.056 kg
height:
0.020 m
width:
0.195 m
depth:
0.120 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.